※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナフレックス
カナフレックスの ホース
カナフレックスの ホース関連商品
カナフレックスの コネクター類
ダクトカフス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48971483
品番
CFS-K-G-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
417-4631
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
色
グレー
質量(g)
65
寸法L(mm)
82
寸法A(mm)
56.3
寸法D(mm)
65.5
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
50.8
寸法C(mm)
53
呼称
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48971483
CFS-K-G-050
09528032
CFS-K-G-50
ダクトカフス
カナフレックス
1個
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました