CFS-K-G-075 ダクトカフス カナフレックス 48971492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトカフス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48971492 品番CFS-K-G-075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番417-4640 材質軟質塩化ビニール(PVC) グレー 質量(g)140 寸法L(mm)94 寸法A(mm)83.2 寸法D(mm)92.5 寸法E(mm)37 寸法B(mm)76.2 寸法C(mm)78.5 呼称75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48971492 CFS-K-G-075 34604857 CFS-K-G-75 ダクトカフス カナフレックス ダクトカフス カナフレックス 1個 1,090 税込1,199 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする