Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:480mA●パッケージ/ケース:8065●長さ:8mm●奥行き:8mm●高さ:6.5mm●寸法:8 x 8 x 6.5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:2.35Ω●シリーズ:WE-LQS●最大自己共振周波数:1.39MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQSシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Wurth Elektronic LQ-Sパワーインダクタは、堅牢でコンパクトな設計です。非シールドの同等品に比べ、1.7倍増しの電流を管理できます。 内蔵DC / DCコンバータとして機能し、大型サイズは耐衝撃性回路で使用できます。 このパワーインダクタに適した用途には、高効率を必要とするスイッチングコントローラや、PDA / スマートフォン / デジタルカメラ / TVを含むポータブルパワー用途用途が含まれます。. 用途. 磁気シールド付き 低RDC 注文コード48971878 品番74404086102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様・内容量246種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:480mA●パッケージ/ケース:8065●長さ:8mm●奥行き:8mm●高さ:6.5mm●寸法:8 x 8 x 6.5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:2.35Ω●シリーズ:WE-LQS●最大自己共振周波数:1.39MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQSシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Wurth Elektronic LQ-Sパワーインダクタは、堅牢でコンパクトな設計です。非シールドの同等品に比べ、1.7倍増しの電流を管理できます。 内蔵DC / DCコンバータとして機能し、大型サイズは耐衝撃性回路で使用できます。 このパワーインダクタに適した用途には、高効率を必要とするスイッチングコントローラや、PDA / スマートフォン / デジタルカメラ / TVを含むポータブルパワー用途用途が含まれます。. 用途. 磁気シールド付き 低RDC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする