2016-S ポリエチレン手袋 片エンボス グローブマニア(川西工業) 48972183

※着用例

ポリエチレン手袋 片エンボス

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード48972183 品番2016-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

焼却しても有害なガスが発生しません。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

サイズS 用途食品加工、介護。 トラスコ品番421-8001 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.018 クリア 質量(g)125 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 入数(双)50 機能耐油 全長(cm)28 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)27 粉有無粉なし エンボス加工片側エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48972165
2020-04-25
用途:
普段使いに
農・林・水産業

安価ながら かなり気に入ってます。伸びもあり使いやすいです。

対象商品:
48972174
2017-07-04
用途:
ラ−メンの袋入れ、
遠藤コンス株式会社 様

破れにくく、手になじみやすいし、低価格が魅力、重宝しています。

対象商品:
48972165
2016-05-14
用途:
作業

軍手と軍手の間にはめて使用していますが、接着面から破れることもなく大変満足しています。某社のは、手袋を外す時に指の部分がちぎれてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
48972165
2015-04-22
用途:
ごみひろい、水周りの掃除、ペンキ塗りなど

枚数と価格を考えれば十分なものです。薄いところがありますが、用途を考えて様々な製品と使い分ければ十分役に立ちます。

対象商品:
48972165
2015-03-23
用途:
弁当の調理

使用感も良く、油、汁の染み込みも少なく、価格としては十分に満足できる商品です。

対象商品:
48972174
2015-04-14
用途:
汚れ作業時に着用。

品質がよく、価格も抑えられているので、求めやすい。

対象商品:
48972165
2015-08-18
用途:
軍手の中に使用
水穂商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄いので耐久性に問題があるかと思いきや、意外と大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
48972174
2015-10-21
用途:
食品加工
飲食業

値段の割に商品がしっかりしています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする