内容量1個
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:24A●パッケージ/ケース:1210●長さ:12.1mm●奥行き:11.4mm●高さ:9.5mm●寸法:12.1 x 11.4 x 9.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.17mΩ●シリーズ:WE-HCC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:96MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCCシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. WE-HCIシリーズのSMD磁気シールド付き、高電流用キューブインダクタは、インダクタンス値が非常に高く、飽和電流も高いです。特に高性能DC/DCコンバータと組み合わせて使用します。用途としては、グラフィックカード、ラップトップ、産業用コンピュータ、マザーボード、高電流スイッチングレギュレータ、DC/DCコンバータ、多相スイッチングレギュレータ、フィルタなどが挙げられます。
注文コード48972334
品番7443320100