※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ハーフドームミラー<T字路専用>
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48973294
品番
HD100 (1040X261X540MM)
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
型式
ハーフドーム
用途
T字路などでの衝突防止や気くばりに。
仕様
室内専用、ビス止め
トラスコ品番
395-3866
幅(mm)
1040
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
540
像の大きさ(曲面R)
634
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません