内容量1個
仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:18A●パッケージ/ケース:1090●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●高さ:9.3mm●寸法:10.9 x 10 x 9.3mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:2.5mΩ●シリーズ:WE-HCC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:78MHz●インダクタ構造:巻線型●WE-HCCシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. WE-HCIシリーズのSMD磁気シールド付き、高電流用キューブインダクタは、インダクタンス値が非常に高く、飽和電流も高いです。特に高性能DC/DCコンバータと組み合わせて使用します。用途としては、グラフィックカード、ラップトップ、産業用コンピュータ、マザーボード、高電流スイッチングレギュレータ、DC/DCコンバータ、多相スイッチングレギュレータ、フィルタなどが挙げられます。
注文コード48973409
品番7443330150