Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様WE-TPCシリーズ4.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 パッケージ/ケース4828 注文コード48974023 品番744043100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・パッケージ/ケース・内容量など405種類から選べます 他の種類を見る
仕様WE-TPCシリーズ4.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 インダクタンス(μH)10 シリーズWE-TPC パッケージ/ケース4828 長さ(mm)4.8 奥行(mm)4.8 高さ(mm)2.8 寸法(mm)4.8×4.8×2.8 シールドあり 許容差±30% 最大自己共振周波数40MHz 材質(コア)フェライト 最大直流電流(A)1.19 最大直流抵抗(mΩ)110 動作温度(℃)-40/最小 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする