スーパーフィット精密ボックスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48974073 品番 3550
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。

先端形状ソケット 先端サイズ2mm 軸長(mm)40 トラスコ品番395-9236 全長(mm)148 質量(g)27 種類精密ドライバー/ナットドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)快削鋼 材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) 本数1 商品構成単品 キャップ色濃赤 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974082
2018-03-20
用途:
メガネ
医療・福祉・介護関連業

持ちやすく〆やすい、最高の品です!
今後、このメーカーでいきます!

1人が参考にしています
対象商品:
48974082
2015-02-11
用途:
工作

このサイズは輸入品以外では見つけにくいので助かりました。もう一つ小さいサイズも追加注文します。M1、M1.5も欲しいのですが、ない様ですね。残念です。
思ったよりも作業制が良いので、M1以下のボルトナット類もトライしてみます。
六角ボルトナット類は、M3以下では日本製がほとんど見当たりません。M1以下も含め、日本製で是非欲しいものです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする