Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:5818●長さ:5.8mm●奥行き:5.8mm●高さ:1.8mm●寸法:5.8 5.8 1.8mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●最小動作温度:-40℃●WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲:-40〜125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 注文コード48974075 品番744052100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様・パッケージ/ケース・内容量など405種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:5818●長さ:5.8mm●奥行き:5.8mm●高さ:1.8mm●寸法:5.8 5.8 1.8mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●最小動作温度:-40℃●WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲:-40〜125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする