内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.45A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:48mΩ●シリーズ:WE-LQS●最大自己共振周波数:15MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQSシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Wurth Elektronic LQ-Sパワーインダクタは、堅牢でコンパクトな設計です。非シールドの同等品に比べ、1.7倍増しの電流を管理できます。 内蔵DC / DCコンバータとして機能し、大型サイズは耐衝撃性回路で使用できます。 このパワーインダクタに適した用途には、高効率を必要とするスイッチングコントローラや、PDA / スマートフォン / デジタルカメラ / TVを含むポータブルパワー用途用途が含まれます。. 用途. 磁気シールド付き 低RDC
注文コード48974538
品番74404064100