ACHX-6065 六角レンチカラービット ANEX 48974721

ACHX-6065 六角レンチカラービット ANEX 48974721
ACHX-6065 六角レンチカラービット ANEX 48974721

六角レンチカラービット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
内容量1本注文コード48974721品番ACHX-6065
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。

両頭機能片頭全長(mm)65先端形状六角対辺寸法(mm)6差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番407-1841材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)16本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-01
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

私自身の使い道は特殊ですが、大変満足しています。
価格が助けれらました。

2025-10-07
用途: 機械修理

クイックフォルダーに収納した際に取り出しやすい長さなのと、色分けが便利です。

2025-02-17
用途: インパクトでの作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

電動インパクトに装着しての作業用に購入。
予定通りの作業が出来て大変満足しています。

対象商品 : 21488118
2022-12-07
用途: 機械のメンテナンス時
横手克昌事務所その他業種

色わけされていて、すぐに取り出して使えるので便利だ。

対象商品 : 21488118
2022-07-14
用途: 模型製作

M3イモネジに使用。Lレンチでは舐めてしまうサイズですが、これなら舐める事無く締め付け出来ます。

対象商品 : 21488118
2020-12-30
用途: 機械の修理、メンテナンス

あまり1.5mmのサイズは見かけないのですがあると作業ははかどります。

対象商品 : 48974606
2020-09-01
用途: ねじを回すとき

値段の割には、ものがしっかりとしていて丈夫そうだ。

対象商品 : 48974721
2017-12-21
用途: オートバイ整備
その他業種

かなりトルクをかけて使いましたが折れるような事もなく使えました。価格を考えても充分だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする