内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:8070●長さ:8.4mm●奥行き:7.9mm●高さ:7.2mm●寸法:8.4 x 7.9 x 7.2mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:40.5mΩ●シリーズ:WE-HCC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:29MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCCシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. WE-HCIシリーズのSMD磁気シールド付き、高電流用キューブインダクタは、インダクタンス値が非常に高く、飽和電流も高いです。特に高性能DC/DCコンバータと組み合わせて使用します。用途としては、グラフィックカード、ラップトップ、産業用コンピュータ、マザーボード、高電流スイッチングレギュレータ、DC/DCコンバータ、多相スイッチングレギュレータ、フィルタなどが挙げられます。
注文コード48974915
品番7443341000