※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用ロングネックスクエアエンドミル MHRH230

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48976514 品番 MHRH230 2X50
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
有効長(mm)50 刃長(mm)1.6 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)100 刃数2 材質超微粒子超硬 トラスコ品番425-9874 刃径(Φmm)2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする