※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 全長(mm)50 注文コード48977092 品番MHRH430R-1.5XR0.1X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は刃径・全長など162種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)6 刃長(mm)1.2 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)50 刃径(Φmm)1.5 トラスコ品番426-1097 材質超微粒子超硬 刃数4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48977092 MHRH430R-1.5XR0.1X6 35134477 MHRH430R 1.5X0.1RX6 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具) 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする