仕様WE-TPCシリーズ4.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
インダクタンス(μH)150
最大直流電流(mA)420
シリーズWE-TPC
パッケージ/ケース4828
長さ(mm)4.8
奥行(mm)2.8
高さ(mm)4.8
寸法(mm)4.8×4.8×2.8
シールドあり
許容差±30%
最大自己共振周波数7MHz
材質(コア)フェライト
最大直流抵抗(mΩ)860
動作温度(℃)-40/最小
RoHS指令(10物質対応)対応