※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
50
注文コード
48979481
品番
MHRH430R-3XR0.5X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
刃径・全長
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
12
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
3
トラスコ品番
426-2000
材質
超微粒子超硬
刃数
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48979481
MHRH430R-3XR0.5X12
35135177
MHRH430R 3X0.5RX12
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃
NS(日進工具)
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました