Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1200個) 仕様インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.25A●パッケージ/ケース:2813●長さ:2.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.35mm●寸法:2.8 x 2.8 x 1.35mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最大動作温度:+125℃●WE-TPCシリーズ2.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは高電流に対応した超フラットパワーインダクタ 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: ?40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 注文コード48982764 品番744029003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・パッケージ/ケース・内容量など405種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.25A●パッケージ/ケース:2813●長さ:2.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.35mm●寸法:2.8 x 2.8 x 1.35mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最大動作温度:+125℃●WE-TPCシリーズ2.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは高電流に対応した超フラットパワーインダクタ 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: ?40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする