※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.7
有効長(mm)
4
注文コード
48983067
品番
08-00200-07040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
刃径・有効長
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
刃径(Φmm)
0.7
有効長(mm)
4
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
425-0923
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48983067
08-00200-07040
06547177
MHR230 0.7X4
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました