仕様WE-TPCシリーズ8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
インダクタンス(μH)3.3
シリーズWE-TPC
パッケージ/ケース8015
長さ(mm)8
奥行(mm)1.35
高さ(mm)8
寸法(mm)8×8×1.35
シールドあり
許容差±20%
最大自己共振周波数40MHz
材質(コア)フェライト
最大直流電流(A)2.55
最大直流抵抗(mΩ)52
動作温度(℃)-40/最小
RoHS指令(10物質対応)対応