内容量1個
仕様インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.9A●パッケージ/ケース:8043●長さ:8mm●奥行き:4.3mm●高さ:8mm●寸法:8 8 4.3mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小動作温度:-40℃●WE-TPCシリーズ8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲:-40〜125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
注文コード48984198
品番744071330