内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:390mA●パッケージ/ケース:3816●長さ:3.8mm●奥行き:3.8mm●高さ:1.65mm●寸法:3.8 3.8 1.65mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:1Ω●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:巻線型●WE-TPCシリーズ3.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲:-40〜125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
注文コード48987813
品番744031470