内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:2828●長さ:2.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.8mm●寸法:2.8 2.8 2.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:165mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:59MHz●最小動作温度:-40℃●WE-TPCシリーズ2.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは高電流に対応した超フラットパワーインダクタ 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲:-40〜125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
注文コード48990157
品番744025006