※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48990496
品番
MRBH230-R1X20D4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
ボール半径R
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
20
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
55
トラスコ品番
426-6421
材質
超微粒子超硬
R
1
刃数
2
刃先径(Φmm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48990496
MRBH230-R1X20D4
38760163
MRBH230 R1X20
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました