内容量1個
仕様インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:5.9mm●奥行き:6.2mm●高さ:5.1mm●寸法:5.9 x 6.2 x 5.1mm●シールド:あり●許容差:±25%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (プラスチック製ベース6033 - 7345 ). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、内蔵型DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %超)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適
注文コード48992275
品番7447786008