曜日別特売
ACH5001 ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業 48994513

ガラスクロス粘着テープ

(4件のレビュー)
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード48994513品番ACH5001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。

用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2特性耐熱性基材ガラスクロス粘着剤シリコーン系粘着力4N/10mm使用温度範囲(℃)200トラスコ品番449-3991ホワイト質量(g)87連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48994495
2021-05-06
用途: ヒータの絶縁
製造業

普通の絶縁テープです。もう少し粘着が有ると良いと思います。幅のわりに巻きが大きく使いやすいです。

対象商品 : 48994504
2017-06-08
用途: ヒーターとつなげます
黒田化学株式会社

特にありませんがいろいろなメーカーからでているので一番安いものを選びました

対象商品 : 48994495
2017-12-30
用途: PC内配線のの固定に
有限会社 サクセス不動産業

粘着力がすごく弱いです。 テープ自体の引っ張り強度はあるのですがすぐに剥がれてしまうのでガッカリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 48994504
2015-08-11
用途: インパルスシーラーのヒータ絶縁

特に問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする