画像準備中

Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHD シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケット●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●スタック高:8.5mm●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac/dc●シリーズ:WR-PHD●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:6101 注文コード48994804 品番610108249221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケット●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●スタック高:8.5mm●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac/dc●シリーズ:WR-PHD●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:6101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする