内容量1セット(100個)
仕様コンタクト数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:WR-PHD●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:613032●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mm 2列ソケットヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチの、WR-PHDシリーズ基板実装2列ソケットヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の基板実装2列ソケットヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。
注文コード48994908
品番61303221821