内容量1セット(156個)仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ(ロックレバー付). WR-BHD基板スルーホール取り付け2列ボックスヘッダコネクタは、2.54 mmピッチとロックレバーを特徴としています。 これらの電線対基板PCBスルーホール取り付けシュラウドヘッダは、黒いUL04-V0 PBT絶縁体と金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 220 21 の基板ボックスヘッダには、短いロックレバーが備わっています。 品番 612 xxx 228 21 のPCBボックスヘッダには、長いロックレバーが備わっています。 品番 612 xxx 221 21 のPCBボックスヘッダは、短いロックレバーによりライトアングルで取り付けます。 品番 612 xxx 229 21 のPCBボックスヘッダは、長いロックレバーによりライトアングルで取り付けます。 かん合製品については、品番 ; 771-8373 771-8373 を参照注文コード48995023品番61201022821