Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mm SMTボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズ基板SMT取り付けボックスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板シュラウドヘッダは、黒色のUL94-V0 PA6T絶縁体、打ち抜き金めっき銅合金コンタクト、極性キーを備えています。 注文コード48995136 品番61201420621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量124種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mm SMTボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズ基板SMT取り付けボックスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板シュラウドヘッダは、黒色のUL94-V0 PA6T絶縁体、打ち抜き金めっき銅合金コンタクト、極性キーを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする