内容量1個仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mm SMTボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズ基板SMT取り付けボックスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板シュラウドヘッダは、黒色のUL94-V0 PA6T絶縁体、打ち抜き金めっき銅合金コンタクト、極性キーを備えています。注文コード48995188品番61231420621