RC-125TS 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬) 48996507

切断砥石 翼

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
厚さ(mm)1.3
刃厚(mm)1.3
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード48996507品番RC-125TS
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安定した切れ味が特長です。

用途
丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
外径(Φmm)125厚さ(mm)1.3穴径(Φmm)22トラスコ品番405-0126質量(g)32粒度36砥材AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1.3主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48996491
2024-02-06
用途: ステンレスの切断

今まで使っていた砥石よりも切れ味が良い。
t1.2が良いと思います。おすすめです。

対象商品 : 48996491
2019-02-03
用途: 作業の時
株式会社内田輪業自動車・二輪車・自転車関連業

以前から購入して使ってますが、使いやすく良い商品で値段も安く大変満足してます。

対象商品 : 48996516
2022-11-25
用途: 鉄筋切断
有限会社藤井興業建設業・工事業

価格が安いのでその分、刃の減りが早いのかな
あとは特になし

2016-06-25
用途: アングル・鉄骨切断

レビューを見て購入しましたが使って見て本当にガッカリです。切れるのが遅いわりに減るのが早過ぎ。そして何より切断中に出るにおいが物凄く臭い。粉塵も凄い。気持ち悪くなります。使用した全員が口を揃えて文句を言う程です。もう買いませんが、本当に改善され方が良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2015-03-09
用途: 鉄パイプ、軽鉄の切断。
ABO商店建設業・工事業

安定した切れ味、価格で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48996491
2015-10-13
用途: 鉄骨切断
自動車・二輪車・自転車関連業

安い商品の物より格段に切れ味が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする