切断砥石 翼

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 48996534 品番 RC-355TS
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

安定した切れ味が特長です。

外径(Φmm)355 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番405-0151 質量(g)580 用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)2.8 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48996491
2024-02-06
用途:
ステンレスの切断

今まで使っていた砥石よりも切れ味が良い。
t1.2が良いと思います。おすすめです。

対象商品:
48996491
2019-02-03
用途:
作業の時
株式会社内田輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から購入して使ってますが、使いやすく良い商品で値段も安く大変満足してます。

対象商品:
48996516
2022-11-25
用途:
鉄筋切断
有限会社藤井興業 様 (建設業・工事業)

価格が安いのでその分、刃の減りが早いのかな
あとは特になし

2016-06-25
用途:
アングル・鉄骨切断

レビューを見て購入しましたが使って見て本当にガッカリです。切れるのが遅いわりに減るのが早過ぎ。そして何より切断中に出るにおいが物凄く臭い。粉塵も凄い。気持ち悪くなります。使用した全員が口を揃えて文句を言う程です。もう買いませんが、本当に改善され方が良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2015-03-09
用途:
鉄パイプ、軽鉄の切断。
ABO商店 様 (建設業・工事業)

安定した切れ味、価格で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48996491
2015-10-13
用途:
鉄骨切断
自動車・二輪車・自転車関連業

安い商品の物より格段に切れ味が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする