P-605 ゴールドスナップ(ステンレス製) ニッサチェイン 48997487 P-605 ゴールドスナップ(ステンレス製) ニッサチェイン 48997487 P-605 ゴールドスナップ(ステンレス製) ニッサチェイン 48997487

ゴールドスナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48997487 品番 P-605
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。

トラスコ品番405-6892 質量(g)50 寸法A(mm)79 寸法B(mm)7 使用荷重(kN)0.49 用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ 寸法C(mm)17 仕上電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする