内容量1袋(1000個)
仕様シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:50 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2列ピンヘッダコネクタ. WR-PHDシリーズ1.27 mmピッチ2列ピンヘッダコネクタです。 このWR-PHDシリーズ1.27 mm 2ピンヘッダは、黒色のUL94-V0 PA6T絶縁体及び金めっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。
注文コード48997568
品番62202021121