内容量1セット(80個)
仕様シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:613032●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:32●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmソケットヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-PHDシリーズ基板実装ヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の基板実装ソケットヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金メスソケットコンタクトを備えています。
注文コード48997586
品番61303211821