内容量1セット(80個)
仕様シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:613032●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:32●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmライトアングルソケットヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチの、WR-PHDシリーズ基板実装ライトアングルソケットヘッダコネクタです。 これらの基板対基板のライトアングル基板実装ソケットヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。
注文コード48997595
品番613032143121