※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLT032PB エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ 48998004 SLT032PB エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ 48998004 SLT032PB エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ 48998004

エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 刃径(Φmm)32 注文コード48998004 品番SLT032PB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,370 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る

カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

刃径(Φmm)32 有効長(mm)38 用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください) トラスコ品番408-5809 セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水 材質刃部:ダイヤモンド砥粒 質量(g)806 シャンクストレート 適合電動機電気ドリル(回転専用)
注意
※必ず湿式でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする