Wurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48998688 品番 691102710003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ102 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE) 深さ(mm)9.9 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする