Wurth Elektronik 基板用端子台, 1327シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コンタクト数6 注文コード48998977 品番691132700006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はコンタクト数など12種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数6 ピッチ(mm)5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ タイプシュラウド 定格電流(A)22 ボディ向き垂直 グレー 定格電圧(V)450ac シリーズ1327 材質PC 仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 幅(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする