Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48999108 品番 691301710003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
コンタクト数3 ピッチ(mm)5 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー タイプ基板端子台 定格電流(A)12(VDE)、15(cULus) ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ301 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)11 仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする