DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の ロータリーバー
構成刃超硬カッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6.4
刃長(mm)
22
トラスコ品番
408-7755
注文コード
48999133
品番
9931
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
刃径(Φmm)
6.4
軸径(Φmm)
3.2
材質
タングステンカーバイト
刃長(mm)
22
用途
グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
トラスコ品番
408-7755
質量(g)
10