構成刃超硬カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)7.9 刃長(mm)13.5 トラスコ品番408-7763 注文コード48999142 品番9933
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は刃径・刃長・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。

刃径(Φmm)7.9 軸径(Φmm)3.2 材質タングステンカーバイト 刃長(mm)13.5 用途グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り トラスコ品番408-7763 質量(g)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする