DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の ロータリーバー
構成刃超硬カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
7.9
刃長(mm)
14.0
トラスコ品番
408-7771
注文コード
48999151
品番
9934
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
刃径(Φmm)
7.9
軸径(Φmm)
3.2
材質
タングステンカーバイト
刃長(mm)
14.0
用途
グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
トラスコ品番
408-7771
質量(g)
10