DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の ロータリーバー
構成刃超硬カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
19.1
トラスコ品番
408-7798
注文コード
48999176
品番
9936
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,540
この商品は
刃径・刃長・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
刃径(Φmm)
19.1
軸径(Φmm)
3.2
材質
タングステンカーバイト
用途
グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
トラスコ品番
408-7798
質量(g)
14
刃高(mm)
4.5