DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の 軸付砥石
シリコンカーバイト砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
砥石径(Φmm)
10.3
トラスコ品番
407-5498
注文コード
48999352
品番
85602
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
砥石径・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属の研削用に設計されています。
砥石径(Φmm)
10.3
長さ(mm)
7.2
質量(g/パック)
25
トラスコ品番
407-5498
質量(g)
25
用途
ガラス、セラミック、石材、非鉄金属の研削研磨
材質
シリコンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
最大幅(mm)
10.3
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった