EZ-Lock研削用ホイール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード48999614 品番EZ541GR
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス、銅、硬化鉄を含むほとんどの金属のバリ取り、サビ取り、その他一般的な研削に使用します。

外径(Φmm)38.1 軸径(Φmm)3.2 厚さ(mm)1.9 用途バリとりさびとり トラスコ品番407-5790 材質酸化アルミ 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48999614
2019-11-14
用途:
4.5mm鋼板の切断

大きなハンドグラインダーではできない小さ穴を整えるときに、DDEMELにつけて研磨しました。取り付けもしっかりした作りなので、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする