DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 切断
DREMEL(ドレメル)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48999623
品番
EZ545
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大理石やコンクリート、レンガなどの硬質材料の切断に最適です。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)
38.1
切断対象
大理石、コンクリート、レンガ、セラミック
用途
コンクリート、レンガ、セラミックの切断
トラスコ品番
407-5811
軸径(Φmm)
3.2
質量(g)
10