仕様Wurth WR-TBL 3134シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3134シリーズの7.62 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)7.62
シリーズ3134
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
深さ(mm)12
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート