DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の 軸付砥石
カーバイトシェーピングホイール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48999903
品番
801
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。複雑な曲線も簡単に作れます。(マンドレル付属)
軸径(Φmm)
3.2
直径(Φmm)
31.8
用途
木材やグラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革など研磨
トラスコ品番
407-5404
粒度
60
質量(g)
10